Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5046641

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673048549

Réf. Sonepar

00553304854

Réf. Fournisseur

5046641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC