Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5082945

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673067038

Réf. Sonepar

00553306703

Réf. Fournisseur

5082945

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS