Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE NOIR - 5082942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673067021
Réf. Sonepar
00553306702
Réf. Fournisseur
5082942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


