Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC - 5045731

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673048150

Réf. Sonepar

00553304815

Réf. Fournisseur

5045731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5045731

De la gamme de produit : Projecteurs leds