Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE BLANC - 5084431

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 4626...4626 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067526

Réf. Sonepar

00553306752

Réf. Fournisseur

5084431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

4626...4626 lm

CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5084431

De la gamme de produit : Projecteurs leds