Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS - 5048345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673048860
Réf. Sonepar
00553304886
Réf. Fournisseur
5048345
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS