Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5047035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673048686
Réf. Sonepar
00553304868
Réf. Fournisseur
5047035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


