Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5084232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673067359
Réf. Sonepar
00553306735
Réf. Fournisseur
5084232
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: