Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5046952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673048648
Réf. Sonepar
00553304864
Réf. Fournisseur
5046952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


