Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE BLANC - 5084041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673067199
Réf. Sonepar
00553306719
Réf. Fournisseur
5084041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE BLANC