Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5084042

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067205

Réf. Sonepar

00553306720

Réf. Fournisseur

5084042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE NOIR