Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5047545

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673048808

Réf. Sonepar

00553304880

Réf. Fournisseur

5047545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5047545

De la gamme de produit : Projecteurs leds