Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE NOIR - 5084552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673067687
Réf. Sonepar
00553306768
Réf. Fournisseur
5084552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


