Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5046045

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673048389

Réf. Sonepar

00553304838

Réf. Fournisseur

5046045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS