Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE NOIR - 5084642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673067748
Réf. Sonepar
00553306774
Réf. Fournisseur
5084642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


