Cubispot - CHAGA LED ART IRC97 39W 4045Lm 42° + PATERE NOIR - 563AR62

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED ART IRC97 39W 4045Lm 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070168

Réf. Sonepar

00553307016

Réf. Fournisseur

563AR62

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

flux lumineux:

3693...3693 lm

CHAGA LED ART IRC97 39W 4045Lm 42° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563AR62

De la gamme de produit : Projecteurs leds