Cubispot - CHAGA LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + ADAPT NOIR - 563AR32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673070076
Réf. Sonepar
00553307007
Réf. Fournisseur
563AR32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
flux lumineux:
3693...3693 lm
CHAGA LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


