Cubispot - CHAGA LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + ADAPT GRIS - 563AR45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3693...3693 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673070113
Réf. Sonepar
00553307011
Réf. Fournisseur
563AR45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3693...3693 lm
Les Atouts de l'article:


