Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPT NOIR - 563BC22

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111243

Réf. Sonepar

00553311124

Réf. Fournisseur

563BC22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

flux lumineux:

2904...2904 lm

CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563BC22

De la gamme de produit : Projecteurs leds