Cubispot - CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPT NOIR - 563BC42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
flux lumineux - 2904...2904 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673111304
Réf. Sonepar
00553311130
Réf. Fournisseur
563BC42
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
flux lumineux:
2904...2904 lm
CHAGA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPT NOIR