Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PATERE GRIS - 563B165

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111083

Réf. Sonepar

00553311108

Réf. Fournisseur

563B165

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3848...3848 lm

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PATERE GRIS