Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT BLANC - 563B141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673049706
Réf. Sonepar
00553304970
Réf. Fournisseur
563B141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


