Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PATERE GRIS - 563B275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4432...4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673111229
Réf. Sonepar
00553311122
Réf. Fournisseur
563B275
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4432...4432 lm
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


