Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE GRIS - 563B265

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111199

Réf. Sonepar

00553311119

Réf. Fournisseur

563B265

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4432...4432 lm

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563B265

De la gamme de produit : Projecteurs leds