Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT GRIS - 563PO35

CopieCopie
Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673111465

Réf. Sonepar

00553311146

Réf. Fournisseur

563PO35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4218...4218 lm

CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 563PO35

De la gamme de produit : Projecteurs leds