Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE BLANC - 563PO61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673111533
Réf. Sonepar
00553311153
Réf. Fournisseur
563PO61
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
flux lumineux:
4218...4218 lm
CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: