Cubispot - CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PATERE NOIR - 563TE72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673142711
Réf. Sonepar
00553314271
Réf. Fournisseur
563TE72
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PATERE NOIR