Cubispot - CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPT NOIR - 563TE42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673142629
Réf. Sonepar
00553314262
Réf. Fournisseur
563TE42
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: