Cubispot - CHAGA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PATERE GRIS - 563TE55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673142667
Réf. Sonepar
00553314266
Réf. Fournisseur
563TE55
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3886...3886 lm
Les Atouts de l'article: