Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5630131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673071622
Réf. Sonepar
00553307162
Réf. Fournisseur
5630131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


