Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5631335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673071585
Réf. Sonepar
00553307158
Réf. Fournisseur
5631335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


