Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC - 5630151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673070229
Réf. Sonepar
00553307022
Réf. Fournisseur
5630151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC


