Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC - 5631351

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071325

Réf. Sonepar

00553307132

Réf. Fournisseur

5631351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631351

De la gamme de produit : Projecteurs leds