Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5632351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673071295
Réf. Sonepar
00553307129
Réf. Fournisseur
5632351
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC