Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5631342

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071608

Réf. Sonepar

00553307160

Réf. Fournisseur

5631342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631342

De la gamme de produit : Projecteurs leds