Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5637042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673081621
Réf. Sonepar
00553308162
Réf. Fournisseur
5637042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR