Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR - 5632342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673038366
Réf. Sonepar
00553003695
Réf. Fournisseur
5632342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT NOIR


