Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5630232

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2932...2932 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071752

Réf. Sonepar

00553307175

Réf. Fournisseur

5630232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2932...2932 lm

CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5630232

De la gamme de produit : Projecteurs leds