Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR - 5637152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673081744
Réf. Sonepar
00553308174
Réf. Fournisseur
5637152
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR