Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS - 5630245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673071790
Réf. Sonepar
00553307179
Réf. Fournisseur
5630245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS