Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5637141

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081706

Réf. Sonepar

00553308170

Réf. Fournisseur

5637141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637141

De la gamme de produit : Projecteurs leds