Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT BLANC - 5633031

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071981

Réf. Sonepar

00553307198

Réf. Fournisseur

5633031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633031

De la gamme de produit : Projecteurs leds