Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT NOIR - 5633032

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071998

Réf. Sonepar

00553307199

Réf. Fournisseur

5633032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633032

De la gamme de produit : Projecteurs leds