Cubispot - CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT NOIR - 5632432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673071936
Réf. Sonepar
00553307193
Réf. Fournisseur
5632432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


