Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5637735

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673082178

Réf. Sonepar

00553308217

Réf. Fournisseur

5637735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637735

De la gamme de produit : Projecteurs leds