Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5636142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673070427
Réf. Sonepar
00553307042
Réf. Fournisseur
5636142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


