Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5634141

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038656

Réf. Sonepar

00553303865

Réf. Fournisseur

5634141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634141

De la gamme de produit : Projecteurs leds