Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5634145

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038670

Réf. Sonepar

00553303867

Réf. Fournisseur

5634145

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634145

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc80 40w 4562lm 4000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.