Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE BLANC - 5637431

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081911

Réf. Sonepar

00553308191

Réf. Fournisseur

5637431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5637431

De la gamme de produit : Projecteurs leds