Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT BLANC - 5634731

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038809

Réf. Sonepar

00553303880

Réf. Fournisseur

5634731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634731

De la gamme de produit : Projecteurs leds